Motion
4GLP1-4FJX90S

GATES RUBBER CO
4GLP1-4FJX90S

Extrémité de tuyau 7351-13045 - DI de tuyau 0.25 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08705562
N° MFR4GLP1-4FJX90S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4GLP1-4FJX90S

Extrémité de tuyau 7351-13045 - DI de tuyau 0.25 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08705562
N° MFR4GLP1-4FJX90S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2500 po
  • Longueur totale
    2.11 po
  • Taille de filetage 1
    7/16-20
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qu’il s’agisse d’un camion, d’un autobus ou d’un VR, les véhicules lourds comptent sur des pièces de haute qualité pour plus de fiabilité et de performance. Les raccords à basse pression globale (GLP) Gates ont été conçus, conçus et testés pour répondre aux besoins uniques de ces applications. La conception monopièce du raccord GLP garantit que les connexions port-à-port restent serrées et sans fuite. De plus, il peut supporter le poids des applications lourdes grâce à sa construction robuste - tout en acier ou une tige et un écrou en laiton avec une virole en acier.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    LOL, MegaTech et GTH
  • Numéro CUP du fabricant
    770075148418
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075148418

Aperçu

Description du fabricant
4GLP1-4FJX90S ACCOUPLEMENTS - ACCOUPLEMENTS GLP
  • Le couplage GLP est doté du revêtement TuffCoat exclusif à Gates, qui dépasse les exigences de pulvérisation au sel SAE de plus de 300 pour cent offrant une protection exceptionnelle contre la formation de rouille; les couplages Gates GLP sont offerts en configurations mâle et droite JIC, 45° et 90° ; matrices GLP spéciales requises;