Motion
2-7/8X12.5 MARINE HUMIDE EXH 100D

GATES RUBBER CO
2-7/8X12.5 MARINE WET EXH 100D

2-7/8X12.5 MARINE HUMIDE EXH 100D
N° D’ARTICLE MI08706464
N° MFR2-7/8X12.5 MARINE WET EXH 100D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-7/8X12.5 MARINE WET EXH 100D

2-7/8X12.5 MARINE HUMIDE EXH 100D
N° D’ARTICLE MI08706464
N° MFR2-7/8X12.5 MARINE WET EXH 100D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.23 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tissu robuste renforcé. Conçu pour une utilisation où un support de fil n’est pas requis. Conforme aux exigences en matière d’eau de mer et de tuyau d’échappement humide. Peut être utilisé pour la circulation d’eau du moteur, les conduites de refoulement, les échangeurs de chaleur et les raccords d’échappement humides droits.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075192886
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
2-7/8X12.5FT ÉCHAPPEMENT Mouillé MARINE MASTER