Motion
4X200 EAU 150D AR 4.33 DE

GATES RUBBER CO
4X200 WATER 150D AR 4.33 OD

4X200 EAU 150D AR 4.33 DE
N° D’ARTICLE MI08706467
N° MFR4X200 WATER 150D AR 4.33 OD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X200 WATER 150D AR 4.33 OD

4X200 EAU 150D AR 4.33 DE
N° D’ARTICLE MI08706467
N° MFR4X200 WATER 150D AR 4.33 OD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    48.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.33 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Déversement d’eau dans un service intensif nécessitant un tuyau compact, robuste et léger.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053497854
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
4X200FT MAÎTRE EAU 150D AR 4.33 OD