Motion
5/8XRL PLANTE XTRM 300 LOL JAUNE

GATES RUBBER CO
5/8XRL PLANT XTRM 300 LOL YEL

Tuyau industriel - 5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 250 pi
N° D’ARTICLE MI08706489
N° MFR5/8XRL PLANT XTRM 300 LOL YEL
Prix6.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/8XRL PLANT XTRM 300 LOL YEL

Tuyau industriel - 5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 250 pi
N° D’ARTICLE MI08706489
N° MFR5/8XRL PLANT XTRM 300 LOL YEL
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
Prix6.50 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    250 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.94 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Huiles hydrauliques à base de pétrole, eau, solutions antigel glycol, huiles de lubrification chaudes et air.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053675856
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
5/8XRL MAÎTRE D’USINE XTREME 300 VERROUILLABLE