Motion
1/4XRL USINE XTRM 300 LOL GRN

GATES RUBBER CO
1/4XRL PLANT XTRM 300 LOL GRN

1/4XRL USINE XTRM 300 LOL GRN
N° D’ARTICLE MI08706491
N° MFR1/4XRL PLANT XTRM 300 LOL GRN
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/4XRL PLANT XTRM 300 LOL GRN

1/4XRL USINE XTRM 300 LOL GRN
N° D’ARTICLE MI08706491
N° MFR1/4XRL PLANT XTRM 300 LOL GRN
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
Prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.47 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Huiles hydrauliques à base de pétrole, eau, solutions antigel glycol, huiles de lubrification chaudes et air.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053675870
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/4XRL MAÎTRE D’USINE XTREME 300 VERROUILLABLE