Motion
USINE 3/8X500 CL 200 NOIR

GATES RUBBER CO
3/8X500 CL PLANT 200 BLACK

USINE 3/8X500 CL 200 NOIR
N° D’ARTICLE MI08706518
N° MFR3/8X500 CL PLANT 200 BLACK
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X500 CL PLANT 200 BLACK

USINE 3/8X500 CL 200 NOIR
N° D’ARTICLE MI08706518
N° MFR3/8X500 CL PLANT 200 BLACK
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
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.66 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075451990
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/8X500FT CL PLANT MASTER 200 NOIR