Motion
USINE 3/8X500 CL XTREME 315

GATES RUBBER CO
3/8X500 CL PLANT XTREME 315

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 315 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI08706532
N° MFR3/8X500 CL PLANT XTREME 315
Prix4.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X500 CL PLANT XTREME 315

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 315 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI08706532
N° MFR3/8X500 CL PLANT XTREME 315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.73 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant un tuyau en spirale de qualité supérieure avec une excellente flexibilité et une résistance maximale à l’air, à l’eau, aux huiles de pétrole et aux huiles lubrifiantes (jusqu’à +212°F).
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075452645
  • Pression de service
    315 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/8X500FT CL PLANT MASTER XTREME 315