Motion
1XRL PLANTE XTREME 300 AR NOIR

GATES RUBBER CO
1XRL PLANT XTREME 300 AR BLACK

Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 400 pi
N° D’ARTICLE MI08706544
N° MFR1XRL PLANT XTREME 300 AR BLACK
Prix14.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1XRL PLANT XTREME 300 AR BLACK

Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc XNBR, longueur de 400 pi
N° D’ARTICLE MI08706544
N° MFR1XRL PLANT XTREME 300 AR BLACK
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
Prix14.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    400 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.50 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc XNBR
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant un tuyau en spirale de qualité supérieure avec une résistance supérieure à l’abrasion, une excellente flexibilité et une résistance maximale à l’air, à l’eau, aux huiles de pétrole et aux huiles lubrifiantes (jusqu’à +212°F). Recommandé pour le transfert d’essence, de kérosène et de mazout seulement à +120°F.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075709268
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
1XRL PLANT MASTER XTREME 300 AR NOIR