Motion
AIRDRILL 4X50 MINE 600HT

GATES RUBBER CO
4X50 MINE AIRDRILL 600HT

AIRDRILL 4X50 MINE 600HT
N° D’ARTICLE MI08706602
N° MFR4X50 MINE AIRDRILL 600HT
Prix182.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X50 MINE AIRDRILL 600HT

AIRDRILL 4X50 MINE 600HT
N° D’ARTICLE MI08706602
N° MFR4X50 MINE AIRDRILL 600HT
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
Prix182.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    25.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.79 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPA - Type J
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : usage très intensif et haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075322658
  • Pression de service
    41.4

Aperçu

Description du fabricant
4X50FT TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 600HT