Motion
2-1/2X100 MINE AIR 500FR JAUNE

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 MINE AIR 500FR YEL

2-1/2X100 MINE AIR 500FR JAUNE
N° D’ARTICLE MI08706612
N° MFR2-1/2X100 MINE AIR 500FR YEL
Prix95.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 MINE AIR 500FR YEL

2-1/2X100 MINE AIR 500FR JAUNE
N° D’ARTICLE MI08706612
N° MFR2-1/2X100 MINE AIR 500FR YEL
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
Prix95.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    30.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.14 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Utilisation robuste et à haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053670707
  • Pression de service
    34.5

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2X100FT TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 500FR