Motion
1/2XRL  300 PROPRE PW3000 GRIS

GATES RUBBER CO
1/2XRL 300 CLEAN PW3000 GRAY

Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI08706687
N° MFR1/2XRL 300 CLEAN PW3000 GRAY
Prix5.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2XRL 300 CLEAN PW3000 GRAY

Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI08706687
N° MFR1/2XRL 300 CLEAN PW3000 GRAY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.60 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.79 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075738701
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW3000 GRIS