Motion
1/4XRL  300 PROPRE PW4000 GRIS

GATES RUBBER CO
1/4XRL 300 CLEAN PW4000 GRAY

1/4XRL 300 PROPRE PW4000 GRIS
N° D’ARTICLE MI08706700
N° MFR1/4XRL 300 CLEAN PW4000 GRAY
Prix5.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/4XRL 300 CLEAN PW4000 GRAY

1/4XRL 300 PROPRE PW4000 GRIS
N° D’ARTICLE MI08706700
N° MFR1/4XRL 300 CLEAN PW4000 GRAY
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
Prix5.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.53 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    1 tresse, fil
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075738848
  • Pression de service
    280

Aperçu

Description du fabricant
1/4XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 GRIS