Motion
1/4X100 PROPRE PW4000 BLEU

GATES RUBBER CO
1/4X100 CLEAN PW4000 BLUE

Tuyau industriel - Pression de service de 4000 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08706734
N° MFR1/4X100 CLEAN PW4000 BLUE
Prix492.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/4X100 CLEAN PW4000 BLUE

Tuyau industriel - Pression de service de 4000 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI08706734
N° MFR1/4X100 CLEAN PW4000 BLUE
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
Prix492.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.53 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075751120
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/4X100FT MAÎTRE PROPRE PW4000 BLEU