Motion
3-1/8X10 CONDUIT D'AIR 10SD

GATES RUBBER CO
3-1/8X10 AIR DUCT 10SD

Tuyau d’évent - 3.1250 po de diamètre intérieur, matériau de type A (chloroprène), plage de température -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08706740
N° MFR3-1/8X10 AIR DUCT 10SD
Prix63.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3-1/8X10 AIR DUCT 10SD

Tuyau d’évent - 3.1250 po de diamètre intérieur, matériau de type A (chloroprène), plage de température -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08706740
N° MFR3-1/8X10 AIR DUCT 10SD
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
Prix63.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    10.0000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.38 po
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour les conduits d’air et les applications d’admission d’air.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de chauffage et de ventilation, telles que l’admission d’air pour les unités de conversion au butane, les conduits d’air et de chauffage, les conduites de dégivrage, les connexions du filtre à air au carburateur, les conduits d’échappement, les conduites d’évacuation pour les égouts et les drains de remorque.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau du tuyau
    Type A (chloroprène)
  • Type de tuyau
    Tuyau de ventilation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4663-1569
  • Numéro CUP du fabricant
    770075234654
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Matériau du cordon de renforcement
    Une seule couche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés.
  • Plage de température
    -34 à 121 °C, -30 à 250 °F
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • Applications typiques
    Conduits d’air pour le chauffage et la ventilation
  • CUP_NON
    770075234654
  • Pression de service
    10 psi

Aperçu

Description du fabricant
3 1/8X10FT CONDUIT D'AIR 10SD
  • Matériaux flexibles et résistants à la chaleur