Motion
2-3/4X10 CONDUIT D'AIR 10SD

GATES RUBBER CO
2-3/4X10 AIR DUCT 10SD

Tuyau industriel - 2-3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 10 psi, type de tuyau d’évent d’air, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI08706747
N° MFR2-3/4X10 AIR DUCT 10SD
Prix53.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-3/4X10 AIR DUCT 10SD

Tuyau industriel - 2-3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 10 psi, type de tuyau d’évent d’air, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI08706747
N° MFR2-3/4X10 AIR DUCT 10SD
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
Prix53.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    7.0000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.00 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau léger extrêmement flexible pour les connexions filtre à air au moteur, les conduits de dégivrage et les conduits d’air ou de chauffage. Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de chauffage et de ventilation, telles que l’admission d’air pour les unités de conversion au butane, les conduits d’air et de chauffage, les conduites de dégivrage, les connexions du filtre à air au carburateur, les conduits d’échappement, les conduites d’évacuation pour les égouts et les drains de remorque.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau du tuyau
    Type A (chloroprène)
  • Type de tuyau
    Tuyau de ventilation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4663-3456
  • Numéro CUP du fabricant
    072053678130
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Matériau du cordon de renforcement
    Une seule couche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés.
  • Plage de température
    -34 à 121 °C, -30 à 250 °F
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc chloroprène
  • Applications typiques
    Conduits d’air pour le chauffage et la ventilation
  • CUP_NON
    072053678130
  • Pression de service
    10 psi

Aperçu

Description du fabricant
2-3/4X10FT CONDUIT D'AIR 10SD
  • Renforcement : pli de tissu et fil d’acier double
  • Facile à couper à la taille voulue avec un couteau et un coupe-fil
  • Tube résistant à la chaleur et à l’huile