Motion
1-3/8X10 MARINE+ MOUILLÉ EXH 85SD

GATES RUBBER CO
1-3/8X10 MARINE+ WET EXH 85SD

1-3/8X10 MARINE+ MOUILLÉ EXH 85SD
N° D’ARTICLE MI08706751
N° MFR1-3/8X10 MARINE+ WET EXH 85SD
Prix35.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-3/8X10 MARINE+ WET EXH 85SD

1-3/8X10 MARINE+ MOUILLÉ EXH 85SD
N° D’ARTICLE MI08706751
N° MFR1-3/8X10 MARINE+ WET EXH 85SD
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
Prix35.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.82 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Échappement humide marin et applications générales. Convient aux conduites de liquide de refroidissement où des coudes serrés sont requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053215458
  • Pression de service
    5.9

Aperçu

Description du fabricant
1 3/8X10FT MARINE MASTER PLUS HUMIDE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté