Motion
5X100 BG EAU DE PERÇAGE 300SD

GATES RUBBER CO
5X100 BG DRILL WATER 300SD

5X100 BG EAU DE PERÇAGE 300SD
N° D’ARTICLE MI08706768
N° MFR5X100 BG DRILL WATER 300SD
Prix142.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5X100 BG DRILL WATER 300SD

5X100 BG EAU DE PERÇAGE 300SD
N° D’ARTICLE MI08706768
N° MFR5X100 BG DRILL WATER 300SD
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
Prix142.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    48.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.92 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau ou de liquides non potables ne contenant pas d’huiles ou de produits chimiques d’un navire d’approvisionnement vers une plateforme ou une plateforme de forage en mer. Diverses applications de transfert à base d’eau pour les sites de travail en mer ou à terre. Le renforcement robuste est conçu pour survivre aux exigences extrêmes d’application sur les champs pétrolifères. Le matériau de couverture spécialement composé est conçu pour résister aux environnements les plus difficiles, y compris l’abrasion et les intempéries.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075714637
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
5X100 EAU DE FORAGE EN OR NOIR 300SD