Motion
2-1/2X100 AG SOLUTION 150SD

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 AG SOLUTION 150SD

2-1/2X100 AG SOLUTION 150SD
N° D’ARTICLE MI08706772
N° MFR2-1/2X100 AG SOLUTION 150SD
Prix29.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 AG SOLUTION 150SD

2-1/2X100 AG SOLUTION 150SD
N° D’ARTICLE MI08706772
N° MFR2-1/2X100 AG SOLUTION 150SD
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
Prix29.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.96 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075717881
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
2-1/2X100 AG SOLUTION PRINCIPALE 150SD