Motion
3X200 CARBURANT 150D LISSE

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150D SMOOTH

3X200 CARBURANT 150D LISSE
N° D’ARTICLE MI08706802
N° MFR3X200 FUEL 150D SMOOTH
Prix64.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150D SMOOTH

3X200 CARBURANT 150D LISSE
N° D’ARTICLE MI08706802
N° MFR3X200 FUEL 150D SMOOTH
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
Prix64.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.45 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour l’utilisation de camions de service sur les champs pétrolifères.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053655476
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
3X200FT MAÎTRE DE CARBURANT 150D