Motion
2X200 CARBURANT XTREME 150SD CORR

GATES RUBBER CO
2X200 FUEL XTREME 150SD CORR

2X200 CARBURANT XTREME 150SD CORR
N° D’ARTICLE MI08706819
N° MFR2X200 FUEL XTREME 150SD CORR
Price$50.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 FUEL XTREME 150SD CORR

2X200 CARBURANT XTREME 150SD CORR
N° D’ARTICLE MI08706819
N° MFR2X200 FUEL XTREME 150SD CORR
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
Price$50.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    2.52 po

Details

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Le Fuel Master de la série XTreme est conçu et conçu spécifiquement pour une utilisation en contact constant dans le transfert de carburants alternatifs tels que le bio-diesel, les mélanges bio-diesel, l’éthanol et les mélanges d’éthanol. Il peut également être utilisé pour un contact constant dans le transfert d’essences commerciales, de carburants diesel, d’huiles et d’autres produits pétroliers. Il est idéal pour les camions-citernes, le chargement des terminaux et les opérations en usine.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075412311
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
2X200FT MAÎTRE CARBURANT XTREME 150SD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté