Motion
1-1/2X100 CHEM+ CPE 200SD MEGA

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 CHEM+ CPE 200SD MEGA

1-1/2X100 CHEM+ CPE 200SD MEGA
N° D’ARTICLE MI08706869
N° MFR1-1/2X100 CHEM+ CPE 200SD MEGA
Prix56.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 CHEM+ CPE 200SD MEGA

1-1/2X100 CHEM+ CPE 200SD MEGA
N° D’ARTICLE MI08706869
N° MFR1-1/2X100 CHEM+ CPE 200SD MEGA
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
Prix56.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.92 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem, le CPE de MegaFlex, contient un hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux dans des applications à rayon de courbure extrêmement serré.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    275 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075711056
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2X100 CHEM MASTER PLUS CPE 200SD