Motion
3/16X100 ALIMENTS PVC 50 1/4 DE

GATES RUBBER CO
3/16X100 FOOD PVC 50 1/4 OD

3/16X100 ALIMENTS PVC 50 1/4 DE
N° D’ARTICLE MI08707015
N° MFR3/16X100 FOOD PVC 50 1/4 OD
Prix0.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/16X100 FOOD PVC 50 1/4 OD

3/16X100 ALIMENTS PVC 50 1/4 DE
N° D’ARTICLE MI08707015
N° MFR3/16X100 FOOD PVC 50 1/4 OD
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
Prix0.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.25 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Ce flexible offre une bonne résistance à l'huile, une excellente résistance aux acides, aux alcalis et à de nombreux solvants, sauf les esters, les cétones et les hydrocarbures aromatiques. Formulé pour répondre aux critères applicables de la FDA.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Matériau de renforcement
    Aucun
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    770075680963
  • Pression de service
    3.4

Aperçu

Description du fabricant
3/16X100FT MAÎTRE DES ALIMENTS PVC 50 1/4 OD