Motion
4X300 WM+ PVC LAY FLAT100D ROUGE

GATES RUBBER CO
4X300 WM+ PVC LAY FLAT100D RED

4X300 WM+ PVC LAY FLAT100D ROUGE
N° D’ARTICLE MI08707037
N° MFR4X300 WM+ PVC LAY FLAT100D RED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X300 WM+ PVC LAY FLAT100D RED

4X300 WM+ PVC LAY FLAT100D ROUGE
N° D’ARTICLE MI08707037
N° MFR4X300 WM+ PVC LAY FLAT100D RED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.32 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Pour les applications de décharge de service moyen dans les secteurs minier, de la construction, industriel, agricole et maritime. Application limitée d’huile et de produits chimiques.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Spirale, textile synthétique, fil de synthèse longitudinal
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    770075697022
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
4X300FT WATER MASTER PLUS PVC PLAT