Motion
3X100 ALIMENTS PVC 35SD TRANSPARENT

GATES RUBBER CO
3X100 FOOD PVC 35SD CLEAR

3X100 ALIMENTS PVC 35SD TRANSPARENT
N° D’ARTICLE MI08707043
N° MFR3X100 FOOD PVC 35SD CLEAR
Prix37.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X100 FOOD PVC 35SD CLEAR

3X100 ALIMENTS PVC 35SD TRANSPARENT
N° D’ARTICLE MI08707043
N° MFR3X100 FOOD PVC 35SD CLEAR
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
Prix37.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.54 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de produits alimentaires en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tuyau sanitaire est requis.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    072053641585
  • Pression de service
    2.4

Aperçu

Description du fabricant
3X100FT FOOD MASTER PVC 35SD TRANSPARENT