Motion
56129
Roue tronçonneuse – Type 1, 2.0000 po de diamètre, 1/16 po d’épaisseur, 36 grains, grade T, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08707706
N° MFR56129
Prix1.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse – Type 1, 2.0000 po de diamètre, 1/16 po d’épaisseur, 36 grains, grade T, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08707706
N° MFR56129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Diamètre total
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    0.0625 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Roue Diamètre  
    2.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Mandrin
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382561291
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    100
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Comp. outil
    Outil de tronçonnage
  • CUP_NON
    12382561291
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
56129 CW-2 X 1/16 X 3/8 A36T TYPE 1
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon