Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Hauteur totale0.0625 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- GradeT
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382583484
- MatérielCéramique
- Quantité du colis25 par paquet
- CUP_NON12382583484
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 1
Aperçu
- La nouvelle technologie de grains de céramique augmente le taux de coupe tout en travaillant à des températures plus froides pour une plus grande efficacité
- La durée de vie des roues, la meilleure de l’industrie, réduit les changements et offre plus de coupes
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe sans effort et moins de rebond
- Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
- La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
- Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’acier à outils, l’inconel, l’alliage à haute teneur en nickel, le titane, l’acier blindé