Motion
2AK51QT
Poulie - 3L, section de courroie 4L , rainure 2 , diamètre extérieur 4.9500 po, bague conique fendue, bague série QT, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08709398
N° MFR2AK51QT
Prix198.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie - 3L, section de courroie 4L , rainure 2 , diamètre extérieur 4.9500 po, bague conique fendue, bague série QT, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08709398
N° MFR2AK51QT
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
Prix198.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L
  • Extérieur Diamètre  
    4.9500 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    QT
  • Numéro CUP du fabricant
    770075428695
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    770075428695

Aperçu

Description du fabricant
2AK51QT, POULIES LÉGÈRES - QT BROYÉES