Motion
PB14XL025
Poulie de distribution
N° D’ARTICLE MI08709439
N° MFRPB14XL025
Prix61.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de distribution
N° D’ARTICLE MI08709439
N° MFRPB14XL025
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
Prix61.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.2 po
  • Ceinture Largeur  
    0.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 à 0.3750 po
  • Alésage maximal
    0.3800 po
  • Alésage minimum
    0.2500 po
  • Pas  
    0.2000 po
  • Pas Diamètre  
    0.891 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
  • Type de courroie
    XL
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    770075266020
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de rainures
    14
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    14
  • CUP_NON
    770075266020

Aperçu

Description du fabricant
PB14XL025, POULIES DE DISTRIBUTION POWERGRIP
  • AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les poulies de distribution Gates PowerGrip sont mesurées par le nombre de rainures, l’inclinaison et la largeur. Par exemple, le numéro de pièce TL30L050 indique « TL » pour Taper-Lock, 30 rainures, pas L (0,375 po) et largeur 1/2 po
  • Pas – L’inclinaison d’une poulie de distribution PowerGrip est la distance entre le centre et le centre des rainures (en pouces). Les lettres correspondent aux pas suivants : MXL = Mini Extra Light = pas de 0.080 po; XL = Extra Light = pas de 0.200 po; L = Light = pas de 0.375 po; H = Heavy = pas de 0.500 po
  • Largeur - La désignation de largeur est en centièmes de pouces et correspond à la largeur de la courroie la plus large qui peut fonctionner dans la poulie
  • Les poulies MPB MXL et XL sont fournies avec des vis de pression. Les poulies L et H ne sont pas fournies avec la rainure de clavette et les vis de pression
  • La désignation complète de la poulie doit être utilisée lors de la commande d’une poulie Gates PowerGrip