Motion
PB12MXL012

GATES RUBBER CO
PB12MXL012

Poulie de distribution
N° D’ARTICLE MI08709453
N° MFRPB12MXL012
Prix53.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
PB12MXL012

Poulie de distribution
N° D’ARTICLE MI08709453
N° MFRPB12MXL012
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
Prix53.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.08 po
  • Ceinture Largeur  
    0.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Alésage maximal
    0.1300 po
  • Alésage minimum
    0.1300 po
  • Pas  
    0.0800 po
  • Pas Diamètre  
    0.306 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
  • Type de courroie
    MXL
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    770075265948
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de rainures
    12
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • CUP_NON
    770075265948

Aperçu

Description du fabricant
PB12MXL012, POULIES DE DISTRIBUTION POWERGRIP
  • AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les poulies de distribution Gates PowerGrip sont mesurées par le nombre de rainures, l’inclinaison et la largeur. Par exemple, le numéro de pièce TL30L050 indique « TL » pour Taper-Lock, 30 rainures, pas L (0,375 po) et largeur 1/2 po
  • Pas – L’inclinaison d’une poulie de distribution PowerGrip est la distance entre le centre et le centre des rainures (en pouces). Les lettres correspondent aux pas suivants : MXL = Mini Extra Light = pas de 0.080 po; XL = Extra Light = pas de 0.200 po; L = Light = pas de 0.375 po; H = Heavy = pas de 0.500 po
  • Largeur - La désignation de largeur est en centièmes de pouces et correspond à la largeur de la courroie la plus large qui peut fonctionner dans la poulie
  • Les poulies MPB MXL et XL sont fournies avec des vis de pression. Les poulies L et H ne sont pas fournies avec la rainure de clavette et les vis de pression
  • La désignation complète de la poulie doit être utilisée lors de la commande d’une poulie Gates PowerGrip