Motion
2MR-25S-09

GATES RUBBER CO
2MR-25S-09

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7842-6060 - Largeur de courroie 9 mm
N° D’ARTICLE MI08709628
N° MFR2MR-25S-09
Prix73.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2MR-25S-09

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7842-6060 - Largeur de courroie 9 mm
N° D’ARTICLE MI08709628
N° MFR2MR-25S-09
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
Prix73.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075265122
  • Nombre de Dents  
    25
  • CUP_NON
    770075265122

Aperçu

Description du fabricant
2MR-25S-09, PIGNONS POWERGRIP GT2 -
  • Les pignons PowerGrip® GT®2 sont spécialement conçus et fabriqués pour fonctionner avec les courroies PowerGrip® GT® et PowerGrip® GT®2 , offrant une performance maximale et une fiabilité supérieure.
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon.
  • Conçu pour garder la charge plus près du roulement et prolonger la durée de vie du réducteur.
  • Installation et retrait faciles grâce à la conception de la bague entièrement fendue.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • La conception peu encombrante permet d’obtenir plus d’espace sur l’arbre.