Motion
3535 3.5/8

GATES RUBBER CO
3535 3.5/8

Coussinet de verrouillage conique - série 3535 , 3-5/8 po de diamètre, 0.87 x 0.24 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI08709716
N° MFR3535 3.5/8
Prix398.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3535 3.5/8

Coussinet de verrouillage conique - série 3535 , 3-5/8 po de diamètre, 0.87 x 0.24 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI08709716
N° MFR3535 3.5/8
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
Prix398.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-5/8 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Taille de la rainure de clavette
    0.87 x 0.24 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3-15/16 po, 90 mm
  • Alésage fini stocké
    3-5/8 po
  • Poids
    7.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78593310
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112269
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    1000 lb-po, 113 N-m
  • CUP_NON
    072053112269
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3535 3.5/8, BAGUES À VERROUILLAGE CONIQUE -
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage