Motion
6050 3.1/4

GATES RUBBER CO
6050 3.1/4

Coussinet de verrouillage conique - série 6050 , 3-1/4 po de diamètre, 0.75 x 0.39 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI08709728
N° MFR6050 3.1/4
Prix3,459.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6050 3.1/4

Coussinet de verrouillage conique - série 6050 , 3-1/4 po de diamètre, 0.75 x 0.39 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI08709728
N° MFR6050 3.1/4
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
Prix3,459.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Taille de la rainure de clavette
    0.75 x 0.39 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    6 po, 150 mm
  • Alésage fini stocké
    3-1/4 po
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78598304
  • Numéro CUP du fabricant
    072053541922
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • CUP_NON
    072053541922
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
6050 3.1/4, BAGUES À VERROUILLAGE CONIQUE -
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles