Motion
7060 3 7/16

GATES RUBBER CO
7060 3 7/16

Bague de verrouillage conique - série 7060 , 3.4375 po de diamètre, 0.87 x 0.43 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709730
N° MFR7060 3 7/16
Prix3,599.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
7060 3 7/16

Bague de verrouillage conique - série 7060 , 3.4375 po de diamètre, 0.87 x 0.43 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709730
N° MFR7060 3 7/16
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
Prix3,599.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    6.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Taille de la bague
    7060
  • Taille de la rainure de clavette
    0.87 x 0.43 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.0000 po
  • Alésage fini stocké
    3.4375 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comprend des vis d’assemblage | Sans bride
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78599307
  • Numéro CUP du fabricant
    072053541984
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    072053541984
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
7060 3.7/16, BAGUES À VERROUILLAGE CONIQUE -
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles