Motion
SS 2012 22MM

GATES RUBBER CO
SS 2012 22MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 22 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm, acier inoxydable - matériau de type 302-304
N° D’ARTICLE MI08709734
N° MFRSS 2012 22MM
Prix1,006.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 2012 22MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 22 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm, acier inoxydable - matériau de type 302-304
N° D’ARTICLE MI08709734
N° MFRSS 2012 22MM
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
Prix1,006.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2-1/8 po, 50 mm
  • Alésage fini stocké
    22 mm
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690702
  • Numéro CUP du fabricant
    072053876741
  • Matériel
    Acier inoxydable - Type 302-304
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • CUP_NON
    072053876741

Aperçu

Description du fabricant
SS 2012 22MM, ACIER INOXYDABLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard