Motion
QD4/5V18.70

GATES RUBBER CO
QD4/5V18.70

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre extérieur 18.7000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709758
N° MFRQD4/5V18.70
Prix1,811.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD4/5V18.70

Poulie – Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre extérieur 18.7000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709758
N° MFRQD4/5V18.70
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
Prix1,811.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Extérieur Diamètre  
    18.7000 po
  • Poids
    70.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    072053100136
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    072053100136

Aperçu

Description du fabricant
QD4/5V18.70, POULIES SUPER HC - QD