Motion
QD6/8V12.50

GATES RUBBER CO
QD6/8V12.50

Poulie – Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur 12.5000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709859
N° MFRQD6/8V12.50
Prix2,945.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD6/8V12.50

Poulie – Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur 12.5000 po, bague QD, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709859
N° MFRQD6/8V12.50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,945.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Extérieur Diamètre  
    12.5000 po
  • Poids
    91.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    072053101324
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    072053101324

Aperçu

Description du fabricant
QD6/8V12.50, POULIES SUPER HC - QD