Motion
8/B60
90938060 Ceinture en V -
N° D’ARTICLE MI08712218
N° MFR8/B60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90938060 Ceinture en V -
N° D’ARTICLE MI08712218
N° MFR8/B60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur effective
    62.9 po / 1598 mm
  • Longueur extérieure nominale
    64.0000 po
  • Épaisseur
    12 mm
  • Largeur supérieure
    5-1/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    La ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8/B60
  • Numéro CUP du fabricant
    072053752830
  • Matériel
    SBR
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    8
  • Circonférence extérieure
    63.75 po / 1619 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    B
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Bandeau haute puissance pour le .
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053752830

Aperçu

Description du fabricant
8/B60, COURROIES EN V À BANDE HAUTE PUISSANCE II
  • Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
  • Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et ?forces exiguës, fatigue et charges de choc
  • Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.