Motion
2107
Lampe de poche à DEL de mise au point de 325-Lumen
N° D’ARTICLE MI08718690
N° MFR2107
Prix69.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche à DEL de mise au point de 325-Lumen
N° D’ARTICLE MI08718690
N° MFR2107
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
Prix69.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    4.75 po
  • Largeur
    1.125 po

Détails

  • Piles incluses
    3
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • 325 lm de sortie haute définition de TRUEVIEW™ • IP67 : Imperméable et résistant à la poussière • Mise au point du faisceau coulissant Spot-Flood • Deux modes de sortie lumineuse : mode haut : 325 lm à 5 heures ; mode bas : 25 lm à 18 heures • Distance de faisceau de 115m (377 pi) pour le traçage et la recherche longue portée • Corps en aluminium anodisé et structurel • Corps et lentilles résistants à la corrosion et résistants aux chutes de 4m (12 pi) • Interrupteur à bouton marche/arrêt et à mise sous tension momentanée pour une utilisation rapide • Pince de poche en métal amovible • Alimenté par (3) piles AAA (incluses) • Garantie à vie limitée sur la lumière et les DEL
  • Comprend
    Lampe de poche focalisée 325L , (3) piles AAA
  • Numéro CUP du fabricant
    045242532452
  • Matériel
    Aluminium rigide anodisé de qualité structurelle
  • Sortie lumineuse maximale
    325 lm
  • CUP_NON
    045242532452
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE À FOCALISATION À DEL 2107 325-LUMEN
  • 325 lm de sortie haute définition de TRUEVIEW.
  • IP67 : Imperméable et résistant à la poussière
  • Mise au point du faisceau coulissant Spot-Flood
  • Deux modes de sortie lumineux : mode haut : 325 lm à 5 heures; mode bas : 25 lm à 18 heures
  • Distance du faisceau de 115m (377 pi) pour le traçage et la recherche à longue portée
  • Corps en aluminium rigide anodisé de qualité structurelle
  • Corps et lentille résistants à la corrosion et résistants aux chutes de 4m (12 pi)
  • Interrupteur à bouton marche/arrêt et marche momentanée pour une utilisation rapide
  • Pince de poche en métal amovible
  • Alimenté par (3) piles AAA (incluses)
  • Garantie à vie limitée sur l’éclairage et les DEL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues