Motion
100IM
8 po x 12 po Carré de menuisier en acier - SAE/métrique
N° D’ARTICLE MI08718771
N° MFR100IM
Prix9.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po x 12 po Carré de menuisier en acier - SAE/métrique
N° D’ARTICLE MI08718771
N° MFR100IM
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
Votre prix9.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/8 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Finition couleur
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    015812001008
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    015812001008

Aperçu

Description du fabricant
100IM 8 PO X 12 PO CARPENTER EN ACIER
  • 8 in. x 12 in. square, 1/16 in. thick
  • Fini époxy protecteur durable pour prévenir la rouille
  • Les marquages métriques et SAE sont inclus
  • 20 cm x 30 cm