Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUne performance inégalée, toute la journée. La tour d’éclairage à fusée double M18 avec une clé peut éclairer n’importe quel environnement sur n’importe quel terrain avec ses options de position de 3 pieds, que vous ayez besoin d’un déploiement rapide ou d’une stabilité maximale, ou que vous ayez besoin de la lumière hors du sol avec sa configuration de 7 secondes et sa hauteur de déploiement de 5 pi 5 . Il offre également une portabilité maximale grâce à sa taille arrimée de 22 po, parfaite pour transporter de longues distances vers une scène. Sa tête d’éclairage rotative offre 5400 lm d’éclairage à haut rendement et peut fonctionner jusqu’à 26 heures grâce à sa conception à deux piles qui permet aux utilisateurs d’utiliser une ou deux piles M18 . Il peut résister aux environnements les plus difficiles grâce à sa conception de batterie scellée, ce qui le rend imperméable et résistant à la rouille. La tour d’éclairage à emballage double est une clé permettant aux utilisateurs de suivre et de régler les épuisements pour une personnalisation inégalée. Ses DEL de haute qualité n’ont jamais besoin d’être remplacées et sont appuyées par une garantie à vie limitée.
- Comprend1-Shoulder, 1-M18 tour d’éclairage ROCKET double paquet avec ONE-KEY 2120-20
- Numéro CUP du fabricant045242508204
- CUP_NON045242508204
Aperçu
- 5400 lumens jusqu’à 26 heures de fonctionnement
- Configuration de 7 secondes, extension de 5'5
- 22 po lorsqu’affaissé
- Étanche et à l’épreuve de la poussière
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee