Motion
2672-21S
Trousse de coupe-câble Force Logic M18™ avec mâchoires 477 ACSR
N° D’ARTICLE MI08719166
N° MFR2672-21S
Prix2,947.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de coupe-câble Force Logic M18™ avec mâchoires 477 ACSR
N° D’ARTICLE MI08719166
N° MFR2672-21S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,947.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’outil
    26.77 po
  • Longueur de l’outil
    10.55 po
  • Largeur
    5.43 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242354221
  • Matériel
    Nylon chargé de verre
  • CUP_NON
    045242354207
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2672-21S M18 COUPE-CÂBLE LOGIQUE FORCÉ KI
  • La puissante pompe hydraulique 6T coupe sans effort le câble 477 en quelques secondes
  • La conception entièrement équilibrée offre un alignement plus facile en portant des gants de classe 3
  • La géométrie optimisée de la lame permet jusqu’à 1000 coupes par lame
  • La conception brevetée de la mâchoire anti-épanchement offre le meilleur rapport puissance/taille de l’industrie
  • Le système hydraulique est optimisé pour une performance constante de 0 °F à 122 °F
  • Le moteur sans balais offre une durée de vie jusqu’à 4x plus longue
  • Les mâchoires s’ouvrent automatiquement lorsque la coupe est terminée