Motion
2697-22PO
Trousse d’outils M18™ sans fil 2 avec PACKOUT™
N° D’ARTICLE MI08719202
N° MFR2697-22PO
Prix440.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’outils M18™ sans fil 2 avec PACKOUT™
N° D’ARTICLE MI08719202
N° MFR2697-22PO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix440.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Couple
    1500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marteau perforateur, visseuse à chocs
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    (1) Perceuse à percussion, (1) Visseuse à chocs, (2) Batteries 3.0 Ah, (1) Chargeur de batterie, (1) Coffret à outils PACKOUT™
  • Numéro CUP du fabricant
    045242542666
  • Nombre de pièces
    2
  • CUP_NON
    045242542666
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2697-22PO M18 ENSEMBLE D'OUTILS SANS FIL 2
  • Comprend un marteau perforateur de M18 1/2 po et un tournevis à percussion hexagonal de 1/4 po
  • Deux piles M18 3.0h , sac à outils, chargeur inclus
  • Fait partie du système M18 , avec plus de 175+ outils
  • M18 Le moteur compact sans cadre de 1/2 po perceuse-visseuse à percussion/visseuse à 4 pôles offre un couple de 500 po-lb et jusqu’à 1,800 tr/min
  • Le marteau perforateur/visseuse le plus compact de sa catégorie est plus puissant que la concurrence
  • Boîtier d’engrenage et mandrin entièrement en métal : offrent une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
  • Le tournevis à percussion hexagonal sans fil M18 de 1/4 po offre jusqu’à 2,750 tr/min, 3,450 IPM et 1,500 lb de couple de fixation pour une performance de pointe