Motion
2850-21P
Trousse de visseuse à percussion sans fil M18™ - réversible, 18 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonale
N° D’ARTICLE MI08719403
N° MFR2850-21P
Prix159.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de visseuse à percussion sans fil M18™ - réversible, 18 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonale
N° D’ARTICLE MI08719403
N° MFR2850-21P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.1 po
  • Poids de l’outil
    2.64 lb
  • Couple
    1600 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    M18
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Nylon/caoutchouc chargé de verre
  • Taux d’impact
    4200 ipm
  • Comprend
    (1) Batterie compacte M18 REDLITHIUM 2 Ah - 48-11-1820, Étui de transport, Chargeur multitension M18 et M12 - 48-59-1812, Visseuse à chocs hexagonale sans fil Li-Ion 1/4 po M18 - 2850-20
  • Numéro CUP du fabricant
    045242537792
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Puissance nominale
    18 V
  • Réversible
    Oui
  • Normes respectées
    UL
  • CUP_NON
    045242537792
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2850-21P M18 1/4 PO TOURNEVIS À IMPACT HEX K
  • Conception compacte : offre un excellent équilibre et un excellent contrôle, idéal pour les applications aériennes ou les travaux dans les espaces restreints
  • IPM : 0 - 4,200
  • RPM : 0 - 3,200
  • Moteur sans balais Milwaukee : optimisé pour l’efficacité, ce moteur offre plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue
  • Intelligence REDLINK : Protection avancée contre les surcharges qui protège contre les applications abusives et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
  • Batterie REDLITHIUM : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que toute autre batterie sur le marché