Motion
2872-20
Coupe-canne fileté M18™
N° D’ARTICLE MI08719434
N° MFR2872-20
Prix486.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-canne fileté M18™
N° D’ARTICLE MI08719434
N° MFR2872-20
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
Prix486.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242505746
  • Matériel
    Nylon renforcé
  • CUP_NON
    045242505746

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-TIGE FILETÉ 2872-20 M18
  • Coupe l’acier doux de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po, l’acier inoxydable de 1/4 po et 3/8 po, tige filetée grossière
  • Offre des coupes nettes et sans bavure pour visser les écrous à la main
  • Entièrement compatible avec le système M18™ , avec plus de 175 outils
  • Coupe améliorée, pas d’ébréchures ni d’étincelles
  • Le moteur sans balais fournit plus de puissance, plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue
  • Position horizontale plate pour l’utilisation d’une crevette
  • La ligne de vision la plus claire tout en effectuant des coupes au-dessus de la tête
  • La longueur de garniture de 1-1/2 po offre des coupes uniformes et uniformes à chaque fois
  • Ouverture automatique de la mâchoire pour des coupes rapides et répétitives
  • Les matrices de coupe rotatives à quatre côtés vous permettent de couper trois tailles différentes de tige filetée avec le même outil
  • Bouton de marche arrière pour les coupures involontaires
  • Le voyant DEL illumine la zone de coupe
  • Changements de matrice faciles à l’aide de la clé Allen stockée sur l’outil
  • Fournit 400+ coupes sur de l’acier doux de 3/8 po par charge avec une batterie de M18™™ 2.0 Ah