Motion
48-20-3923

MILWAUKEE TOOL
48-20-3923

Mèche à marteau rotatif - 5/8 po, carbure solide, tige de 0.7031 po, profondeur de perçage de 54.0000 po
N° D’ARTICLE MI08720041
N° MFR48-20-3923
Prix386.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3923

Mèche à marteau rotatif - 5/8 po, carbure solide, tige de 0.7031 po, profondeur de perçage de 54.0000 po
N° D’ARTICLE MI08720041
N° MFR48-20-3923
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
Prix386.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/8 po
  • Forage Profondeur  
    54.0000 po
  • Longueur de cannelure
    54 po
  • Global Longueur  
    60.0000 po
  • Tige Diamètre  
    0.7031 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Comprend
    (1) 48-20-3923 Milwaukee 5/8 po x 54 po x 60 po Mèche au carbure à 4 tranchants SDS-Max
  • Numéro CUP du fabricant
    045242284863
  • Matériel
    Carbure solide
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242284863

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3923 SDS-MAX 4CT 5/8 PO X 54 PO
  • Cannelures renforcées pour éviter le bris de la mèche
  • Large entrée de cannelure pour une élimination plus rapide de la poussière
  • Indicateurs de marque d’usure pour indiquer la fin de vie
  • Pointe de centrage du perçage localisé exact
  • ANSI spécifié pour s’adapter aux ancrages courants