Motion
48-20-5255

MILWAUKEE TOOL
48-20-5255

Mèche de noyau SDS+ 4-3/8 po x 2 po
N° D’ARTICLE MI08720061
N° MFR48-20-5255
Prix144.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5255

Mèche de noyau SDS+ 4-3/8 po x 2 po
N° D’ARTICLE MI08720061
N° MFR48-20-5255
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
Votre prix144.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    4-3/8 po
  • Profondeur de perçage
    2 po
  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Longueur totale
    2.5 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) SDS+ BASE 4-3/8 po X2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242502455
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242502455

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5255 SDS+ MÈCHE DE BASE 4-3/8 PO X 2 I
  • Dents de carbure asymétriques pour des vitesses de perçage jusqu’à 20 % plus rapides
  • Mèche de centrage pour un perçage par points facile
  • Adaptateur et embout de centrage vendus séparément (48-20-3582)
  • Conception en deux pièces pour une polyvalence maximale
  • Conception du corps du noyau en spirale pour minimiser la friction et augmenter l’élimination de la poussière
  • Profondeur de perçage de 2 po
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS-Plus