Motion
48-20-5414

MILWAUKEE TOOL
48-20-5414

2-5/8 po x 22 po Mèche de carottage SDS-Max
N° D’ARTICLE MI08720075
N° MFR48-20-5414
Prix275.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5414

2-5/8 po x 22 po Mèche de carottage SDS-Max
N° D’ARTICLE MI08720075
N° MFR48-20-5414
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
Prix275.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    2-5/8 po
  • Profondeur de perçage
    3 po
  • Longueur totale
    22 po

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Comprend
    1 mèche de noyau
  • Numéro CUP du fabricant
    045242315550
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité, masque antipoussière
  • CUP_NON
    045242315550
  • Garantie
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5414 2-5/8 PO X 22 PO SDS-MAX CO
  • Dents asymétriques et alternées pour une pulvérisation plus rapide du produit
  • Corps de carotte à paroi épaisse pour plus de durabilité même dans les gros marteaux
  • Optionnel : pointe de centrage pour réduire la marche de la mèche et créer un perçage localisé exact
  • Retirer la mèche de centrage avec la clé de dérive 48-20-5497 (non incluse)
  • Profondeur de perçage 3 po