Motion
48-20-5470

MILWAUKEE TOOL
48-20-5470

3-1/8 po x 11-3/8 po Mèche à âme cannelée en une pièce
N° D’ARTICLE MI08720093
N° MFR48-20-5470
Prix326.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5470

3-1/8 po x 11-3/8 po Mèche à âme cannelée en une pièce
N° D’ARTICLE MI08720093
N° MFR48-20-5470
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
Prix326.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3-1/8 po
  • Profondeur de perçage
    3 po
  • Longueur totale
    11.38 po

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Comprend
    (1) 48-20-5470 Milwaukee 3-1/8 po X 11-3/8 po, embout à âme cannelée 1-Piece
  • Numéro CUP du fabricant
    045242315727
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242315727
  • Garantie
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5470 3-1/8 PO X 11-3/8 PO UN IP
  • Dents asymétriques et alternées pour une pulvérisation plus rapide du produit
  • Corps de carotte à paroi épaisse pour plus de durabilité même dans les gros marteaux
  • Pointe de centrage pour réduire la marche de la mèche et créer un perçage localisé exact
  • Retirer la mèche de centrage avec la clé de dérive 48-20-5497 (non incluse)
  • Profondeur de perçage 3 po
  • Comprend (1) mèche à cannelure 48-20-5470 Milwaukee 3-1/8 po x 11-3/8 po