Motion
48-20-7344

MILWAUKEE TOOL
48-20-7344

SDS-Plus MX4™ 5/16 po x 10 po x 12 po
N° D’ARTICLE MI08720110
N° MFR48-20-7344
Prix14.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7344

SDS-Plus MX4™ 5/16 po x 10 po x 12 po
N° D’ARTICLE MI08720110
N° MFR48-20-7344
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
Prix14.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/16 po
  • Forage Profondeur  
    10 po
  • Longueur de cannelure
    10 po
  • Global Longueur  
    12 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) Mèche SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242518951
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242518951

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7344 SDS-PLUS MX4 5/16 PO X 10 PO
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité