Motion
48-20-7651

MILWAUKEE TOOL
48-20-7651

Embout d’arrêt SDS-Plus 3/8 po x 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI08720120
N° MFR48-20-7651
Prix22.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7651

Embout d’arrêt SDS-Plus 3/8 po x 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI08720120
N° MFR48-20-7651
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
Votre prix22.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Forage Profondeur  
    3/8 po
  • Longueur de cannelure
    1-1/16 po
  • Global Longueur  
    4 po
  • Tige Diamètre  
    0.5 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Comprend
    (1) Bit d’arrêt SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242315833
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242315833

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7651 BIT D'ARRÊT SDS-PLUS 3/8 PO X 1
  • À utiliser avec les ancrages encastrés
  • Arrêt de l’épaulement pour percer des profondeurs précises à plusieurs reprises
  • Géométrie de cannelure brevetée pour éliminer les débris rapidement et maximiser l’énergie d’impact
  • Pointe de centrage pour réduire la marche de la mèche et créer un perçage localisé exact